「差込角(mm[inch])」から絞り込む
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸19.0
エクステンションバーセット 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)欠品中
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)75、150、250トラスコ品番369-8238質量(g)600質量(g/セット)600
首振エクステンションバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)32、75、150トラスコ品番369-8173質量(g)190セット商品数3
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
エクステンションバー(首振りタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリングトラスコ品番356-9110材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸9.5
エクステンションバー 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2138材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
エクステンションバー EXTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所での作業に最適です
ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
エクステンションバー 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19差込角凸(mm)19
エクステンションバー EXTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2644材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のエクステンションバーです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2751材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398