ソケットハンドル :「ギア回転」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル 全長(mm)215 質量(g)447 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 使用時間(分)約50 頭部厚(mm)15 充電時間(分)約90 ヘッド幅(mm)25
1丁
12,490 税込13,739
当日出荷

60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1,2,3●マイナスビット:4,6●トルクスビット:10H,15H,20H,25H,27H,30H,40H●六角ビット:2,2.5,3,4,5,6●ソケット:8,10,12,13,14,16,17,18,19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース 全長(mm)215 質量(g)ラチェット:447 無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 使用時間(分)約50 頭部厚(mm)15 充電時間(分)約90 ヘッド幅(mm)25
1セット
18,290 税込20,119
当日出荷