プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス
差込角(inch)3/8(9.5mm)
全長(mm)137
色レッド
材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン
質量(g)142
グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)
仕上クロームメッキ
送り角度(°)5
ギヤ歯数72
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。