商品豆知識
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属ビット20mm片頭ビット+No.2
ギア数90山
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ギア数72山
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)200
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。
細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット
形状ストレート型
山数52
送り角度(°)7
頭部高さ(mm)19
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
仕様7段階ポジション
全長(mm)294~432
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
送り角度(°)5
ヘッド幅(mm)約33.3
ギア数72山
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
仕様6段階ポジション
全長(mm)258~373
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
送り角度(°)5
ヘッド幅(mm)約27.5
ギア数72山
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
仕様六角対辺6.35mm(ビット)
差込角(mm)9.5(ソケット)
ギア数72(山)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
送り角度(°)5
ギア数72山
チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。コンパクトヘッドと細やかなギアで狭所作業でも抜群の操作性です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
ギア数72(山)
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スピードアダプタ
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。
用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。