軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
仕様差込ビット対辺:1/4"
全長(mm)54
軸長(mm)11
アズワン品番64-7869-88
1本
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ビット差替式のスタビドライバーセット。
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm
全長(mm)(セット時)83
六角対辺(mm)(ハンドル)1/4”
ハンドル長さ(mm)65
アズワン品番64-7868-86
差込六角対辺(mm)1/4"
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。