ソケットハンドル :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1本
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
狭小箇所で高い作業性を発揮。
ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。
首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。
アズワン品番68-1832-16
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
寸法(mm)軸長(L1;):10、全長(L2;):65
質量(g)50
差込角(inch)1/4
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
全長(mm)290
質量(g)168
軸長(mm)175
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-32
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)8.8
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2241-40
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPEプラスチック
全長(mm)275
質量(g)539
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4
アズワン品番64-7888-98
1丁
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
仕様差込部外径:11mm
全長(mm)190
質量(g)119
軸長(mm)75
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-33
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:17mm
全長(mm)305
質量(g)640
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド径(Φmm)39
送り角度(°)3.6
アズワン品番64-7888-05
1本
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):23
材質クロム合金鋼
全長(mm)265.5
質量(g)647
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
送り角度(°)4.5
アズワン品番64-2247-74
ヘッド幅(mm)41
1丁
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):22.5
材質クロム合金鋼
全長(mm)265.5
質量(g)680
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘッド幅(mm)41
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254
アズワン品番65-2156-96
1個
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
アズワン品番65-2156-97
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。