20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

全長(mm)23 対辺(mm)5.0 外径(Φmm)8.9 差込角(inch)1/4
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

左右切替式。1/4”DR用ハンドルに3/8”DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です。
1本
8,340 税込9,174
翌日出荷

差込角(inch)3/8 全長(mm)370 エスコ品番EA617YR-5B
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
寸法(mm)27×Φ54 送り角度(°)5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-35
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1本
11,800 税込12,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロム合金鋼、クロムメッキ 全長(mm)300 質量(g)350 送り角度(°)4.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7889-05
1本
29,500 税込32,450
翌日出荷

ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。
材質構造用鋼 全長(mm)110 質量(g)159 送り角度(°)5 差込角(inch)1/2" ギア数72枚歯
1個(1個)
4,880 税込5,368
3日以内出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254 アズワン品番65-2156-96
1個
7,480 税込8,228
当日出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317 アズワン品番65-2156-97
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10 アズワン品番68-1833-46
1本
17,500 税込19,250
翌日出荷

ビット差替式のスタビドライバーセット。 ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。 パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm 全長(mm)(セット時)83 六角対辺(mm)(ハンドル)1/4” ハンドル長さ(mm)65 アズワン品番64-7868-86 差込六角対辺(mm)1/4"
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

仕様ヘッド厚み:17mm 全長(mm)305 質量(g)640 差込角(mm[inch])12.7[1/2] ヘッド径(Φmm)39 送り角度(°)3.6 アズワン品番64-7888-05
1本
6,510 税込7,161
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 全長(mm)628 寸法H(mm)34 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)32 型番RH4FHX 寸法T(mm)15.5 送り角度(°)5 アズワン品番64-7896-18 ギア数72歯
1本
10,100 税込11,110
当日出荷