特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途に合わせてショートとロングの使い分けができます。握りやすく力の入れやすいT形ハンドルです。狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸はクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ボルトやナットの締め外しに。
トラスコ品番506-2796
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)238
差込角(mm)6.35
全幅(mm)105
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
表面処理クロムメッキ(レバー部)
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。
固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。
ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52
材質(本体)モリブデン合金鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
表面処理ニッケルクロムメッキ
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
材質(グリップ)ポリプロピレン
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー
質量(g)833
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。
全長(mm)100
質量(g)72.6
挿入角度(°)6.35
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
スクエアボタンをワンプッシュで簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
差込角(mm)凸12.7
全長(mm)275
歯数72
材質(本体)モリブデン合金鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
表面処理クロムメッキ(レバー部)
トラスコ品番258-0221
アズワン品番65-1928-10
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
首振りタイプで角度を付けて作業できます。
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。
差込角(mm)凸12.7
全長(mm)315
歯数72
材質(本体)モリブデン合金鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
表面処理ニッケルクロムメッキ
トラスコ品番258-0230
アズワン品番65-1928-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。