ソケットハンドル :「大きい時計」の検索結果
ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
商品豆知識
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単
面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単
手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82
長さ(mm)175
仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド
径(Φmm)(ラチェット)30
規格DIN 3122、ISO 3315
ヘッド高さ(mm)19
寸法(inch)(ビット)3/8
ハンドル径D1(Φmm)16
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。