絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(294)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(148)
  • KTC(69)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
  • JTC(57)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(50)
  • FPC(39)
  • Pro-Auto(37)
  • BAHCO(バーコ)(35)
  • SIGNET(シグネット)(34)
  • nepros(33)
  • DEEN(28)
  • FACOM(27)
  • WILLIAMS(26)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(24)
  • Wera(23)
  • TRUSCO(23)
  • ハゼット(22)
  • SK11(21)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](9)
  • 12.7[1/2](9)
  • 19.0[3/4](3)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(6)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)400
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スタンダードのラチェットハンドルになります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)504材質Cr-Vサイズ3/4(19.0)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバー型ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用ドライバー型ハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。寸法(inch)1/4(6.35mm)全長(mm)150トラスコ品番816-5748RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。差込角(mm)9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)178表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用オフセットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用オフセットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
T形早回しハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回しハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。全長(mm)250材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚質量(g)520差込角凸(mm)12.7
ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
269税込296
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
歯数は、40枚で送り角は、90°になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-V全長(mm)202サイズ3/8(9.5)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スライドTハンドル  JANシール付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブラチェットハンドル 3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブラチェットハンドル 3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差込角(mm)凸9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0848材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スピンナーハンドル9.5□×190MMハタ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用スピンナーハンドル9.5□×190MMハタ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)190トラスコ品番816-5163RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スピンナーハンドル12.7□×380MMハタ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用スピンナーハンドル12.7□×380MMハタ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)380トラスコ品番816-5165RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スピンナーハンドル12.7□×300MMハタ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用スピンナーハンドル12.7□×300MMハタ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)300トラスコ品番816-5164RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)125材質Cr-Vサイズ1/4(6.35)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)VT2 T形スライドハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットハンドル