ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
スタンダードのラチェットハンドルになります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)504材質Cr-V歯数45サイズ3/4(19.0)質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5送り角度(°)8RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量化しています。
歯数72枚、送り角度5°です。
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。差込角(mm)9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)178表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバー型ハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。寸法(inch)1/4(6.35mm)全長(mm)150トラスコ品番816-5748質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
ソケットレンチ用オフセットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
歯数は、40枚で送り角は、90°になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-V全長(mm)202サイズ3/8(9.5)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。全長(mm)250材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚質量(g)520差込角凸(mm)12.7
レボウェイブラチェットハンドル 3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
差込角(mm)凸9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0848材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)125材質Cr-Vサイズ1/4(6.35)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
VT2 T形スライドハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498