一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。
ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに
差込角(mm)12.7
全長(mm)253
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
差込角(mm)12.7(1/2")
全長(mm)132
材質Cr-V
歯数72
寸法D(mm)34
方向切替式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
セット内容首振り伸縮ラチェットSR-3、スライディングTハンドルST-3、エクステンションバーEX-3125、EX-3050F、SS-8・10・12・13・14・17・19(各1個)
アズワン品番64-6807-62
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。
ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。
ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。
ハンドルの角度が任意に変えれます。
用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。
差込角(mm)12.7
全長(mm)336
トラスコ品番344-5887
材質クロムバナジウム鋼
歯数36
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に)
抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。
ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。
2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。
自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)
寸法d2(Φmm)6
寸法t2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")
全長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など
差込角(mm)9.5(3/8")
全長(mm)117
質量(g)165
許容トルク(N・m)205.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)9.5(3/8")
全長(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。