1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS4EH 伸縮スピンナハンドル TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)伸縮スピンナハンドル
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1 寸法L(mm)490 差込角(mm)dr:12.7 寸法L1(mm)640 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)22 寸法L2(mm)148
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷