絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • ベン(48)
  • テイエルブイ(TLV)(17)
  • RS PRO(8)
  • I-VALUE(2)
  • エスコ(1)
  • ミヤワキ(1)
  • スパイラックス・サーコ(1)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(39)
  • 20(46)
  • 25(37)
  • 32(11)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 65(1)
  • 80(1)
接続方式
  • ねじ込み形(41)
  • フランジ形(11)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(44)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(14)
  • 鋳鉄(38)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(39)
  • 3/4(46)
  • 1(37)
  • 1-1/4(11)
  • 1-1/2(9)
  • 2(9)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3
最高使用圧力(MPa)
  • 0.21(2)
  • 0.5(2)
  • 0.88(2)
  • 1(5)
  • 1.05(4)
  • 1.6(12)
  • 1.75(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.1(3)
  • 2.8(6)
  • 4.2(1)
  • 4.5(2)
0.21・0.5・0.88・1・1.05・1.6・1.75・1.8・2・2.1・2.8・4.2・4.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(1)
10(3)
15(39)
20(46)
25(37)
32(11)
40(9)
50(9)
65(1)
80(1)
スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズヨシタケ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127寸法H(mm)154寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc寸法H1(mm)87適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼流れ方向横→横材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
ディスク式スチームトラップ ヨシタケディスク式スチームトラップヨシタケ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
スチームトラップ TB-881 ヨシタケスチームトラップ TB-881ヨシタケ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
スチームトラップ ヨシタケスチームトラップヨシタケ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS
逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ逆バケット式 スチームトラップヨシタケ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプ逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン
スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ ヨシタケスチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズヨシタケ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプ逆バケット式形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)220最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)1
スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケスチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズヨシタケ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下最高温度(℃)183接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼
スチームトラップ TB-811 ヨシタケスチームトラップ TB-811ヨシタケ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)2.8材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)175接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ3/16、1/8、#38
逆バケット式スチームトラップTB-880 ヨシタケ逆バケット式スチームトラップTB-880ヨシタケ
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)154最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)0.56適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ1/8
スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズヨシタケ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケフロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)ヨシタケ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
エアートラップ 11-LD ヨシタケエアートラップ 11-LDヨシタケ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。 小型・軽量。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
質量(kg)0.9材質(本体)SUS種類エアー&ガストラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)260寸法H(mm)184寸法A(mm)70接続JIS Rc最高使用温度(℃)260適合流体空気、その他非危険気体材質(フロート)SUS
スチームトラップ TB-20F ヨシタケスチームトラップ TB-20Fヨシタケ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。 独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。 ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)175寸法H(mm)183最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-10Fヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)113最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ TB-841 ヨシタケスチームトラップ TB-841ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)20材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)229寸法H(mm)346接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ1/2、5/16、1/4
スチームトラップ TB-813 ヨシタケスチームトラップ TB-813ヨシタケ
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)12.5材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)197寸法H(mm)299接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
サーモスタチック式トラップ TTF-1R ヨシタケサーモスタチック式トラップ TTF-1Rヨシタケ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
形式アングル形寸法A(mm)57接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度オリフィスサイズ3/16
サーモスタチック式トラップ TTF-1 ヨシタケサーモスタチック式トラップ TTF-1ヨシタケ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
材質(本体)ステンレス鋼タイプストレート形形式ストレート形寸法A(mm)57接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度オリフィスサイズ3/16
バイパス付スチームトラップ(フランジ) ヨシタケバイパス付スチームトラップ(フランジ)ヨシタケ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
バイパス付ディスクトラップTSD-7F ヨシタケバイパス付ディスクトラップTSD-7Fヨシタケ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)130接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS
スチームトラップ 1010 ヨシタケスチームトラップ 1010ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法H(mm)154接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高使用温度(℃)427適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
スチームトラップ 1811 ヨシタケスチームトラップ 1811ヨシタケ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L1(mm)110寸法A(mm)68最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
逆バケット式スチームトラップTB-882 ヨシタケ逆バケット式スチームトラップTB-882ヨシタケ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
仕様ストレーナ内蔵質量(kg)7.1材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)165寸法H(mm)238最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
バケット式スチームトラップTB-5-10 ヨシタケバケット式スチームトラップTB-5-10ヨシタケ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプフランジ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ(15~25A)#38(32~50A)7/32
バイパス付スチームトラップ ヨシタケバイパス付スチームトラップヨシタケ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。材質弁体・弁座/ステンレス鋼材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)(適合)1.0最高使用温度(℃)183最低動作圧力(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン
フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式) ヨシタケフロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式)ヨシタケ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。接続方式ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケフロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)ヨシタケ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
エアートラップ LDシリーズ ヨシタケエアートラップ LDシリーズヨシタケ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
材質(本体)ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30種類エアートラップ最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc(PTねじ)
フロート式スチームトラップ TF-5S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5Sヨシタケ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6S ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6Sヨシタケ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6ヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5ヨシタケ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11 ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-11ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)186接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-10ヨシタケ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ TF-2 ヨシタケスチームトラップ TF-2ヨシタケ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
スチームトラップ TF-1 ヨシタケスチームトラップ TF-1ヨシタケ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
質量(kg)84材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)680寸法H(mm)530接続JIS 10KRFフランジ最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)CAC適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3材質(フロート)C2720(黄銅)
スチームトラップ TB-883 ヨシタケスチームトラップ TB-883ヨシタケ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)200寸法H(mm)314接続JIS Rc最高使用温度(℃)220最高作動圧力差(MPa)0.56適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
スチームトラップ TB-815 ヨシタケスチームトラップ TB-815ヨシタケ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)32材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)260寸法H(mm)413接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ9/16、11/32、1/4
スチームトラップ TB-812 ヨシタケスチームトラップ TB-812ヨシタケ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)6.8材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)165寸法H(mm)230接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ1/4、5/32、7/64
スチームトラップ