通気弁 :「vp管 継手」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75
材質(本体)ABS樹脂
材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム
付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)
形式マキシベント
取付姿勢垂直取付
周囲温度(℃)-20~+60
端接続差込接着
適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)
適合管径65・75・100
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20~60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40
仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]
付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)
材質(本体)ABS樹脂
形式レジベント
適合管径(Φmm)40、50
取付姿勢直立取付
周囲温度(℃)適用:-20~60
端接続差込み接着
材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム
適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『塩ビ継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。