通気弁 :「給排気弁」の検索結果
洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『塩ビ継手』には他にこんなカテゴリがあります
塩ビ継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。