「呼び径(A)」から絞り込む
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)KITZ(キッツ)4日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。
サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。
弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。
保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。
点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22寸法H1(mm)22呼び径(A)40関連資料(0.11MB) (1.24MB)
排水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)翌々日出荷から22日以内出荷
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂色アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ソケット)PVC材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~