通気弁 :「ドルゴ通気弁」の検索結果

洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 材質(ゴムシール)EPDM
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

逆止弁付きですので、アフレ位置より低い場所に設置できます
材質ABS、PP 寸法B(mm)132
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ通気弁
材質ABS、PP 寸法B(mm)132
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ボディ)ABS樹脂 付属品排水用塩ビソケット 材質ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)EPDM 材質(ソケット)PVC 材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン 寸法D(Φmm)132
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40) グレー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

床下に設置できます。 逆流防止弁付
仕様床下に設置できます。逆流防止弁付 寸法D(mm)150 外径(mm)150
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25・32兼用 アズワン品番64-5158-25
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 材質黄銅、ステンレス 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)