防振継手・伸縮継手 :「抵抗 1.5」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
100(2)
125(2)
150(2)
200(2)
250(2)
呼び径(A)をもっと見る
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)1
伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)1
伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。