「全長(mm)」から絞り込む
打診棒土牛(19件のレビュー)当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)鉄材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
にんにく玉打診棒土牛(9件のレビュー)当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!<br />回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!<br />かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。<br />玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。<br />横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
打診棒ロング2000土牛(2件のレビュー)当日出荷
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010寸法(Φmm)【先端球体部】19
打診棒ロング1500土牛(1件のレビュー)当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)鋼材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
打診棒Xペン500土牛(1件のレビュー)当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)140~530材質(頭)鋼材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)60トラスコ品番404-8563
カボチャ玉打診棒土牛(2件のレビュー)当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(頭)鋼材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
かぼちゃ玉打診棒土牛(1件のレビュー)当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)240~1190材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球質量(g)約140シャフト8段伸縮トラスコ品番381-4815
カボチャ玉打診棒土牛(2件のレビュー)当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転異型球シャフト8段伸縮
ペンタイプ打診棒土牛(2件のレビュー)当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)140~600材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g質量(g)約60
コロ玉打診棒土牛(2件のレビュー)当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮
プラ玉打診棒土牛当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19主な用途機械機器や車輌の点検
伸縮式 レンコン玉打診棒土牛(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60主な用途機械機器や車輌の点検
レンコン玉打診棒スティック土牛翌々日出荷
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)カーボン主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
170- 720mm 打診棒エスコ翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)18全長(mm)170~720材質(頭)スチール材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-11A
155- 635mm 打診棒(ステンレス玉)エスコ翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)155~635材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-28
点検ハンマー須佐製作所税込¥1,868¥1,698
ケレンハンマーBIGMAN(ビッグマン)税込¥1,188¥1,080
ボビット大阪魂税込¥2,247¥2,043