FA現場のお役立ち情報
1,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント

    矢崎化工(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28・32イレクターパイプ用材質表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ32 メタルジョイント

    矢崎化工(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンド パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    パイプスタンド パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。
    用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキ仕様導電対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸で片持ちや平行の架構造に
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
  • SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SQ-601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    支柱の端部固定
  • 48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用丁番

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,505税込1,656
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,509税込2,760
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
  • PF600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-サイズ22×32×10
  • パイジョンパーツ PSシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PSシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    790税込869
    1個
    当日出荷
    用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
    用途Φ28・32イレクターパイプ用仕様導電対応材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ スペーシア

    ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ

    スペーシア
    159税込175
    1個
    当日出荷
    パイプ端部を保護し、錆びにくくします。
    材質PE(ポリエチレンン樹脂)タイプ内キャップ
  • スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ スペーシア

    スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ

    スペーシア
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニプラジョイント スペーシア

    ユニプラジョイント

    スペーシア
    398税込438
    1個
    当日出荷
    接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
    トラスコ品番364-6260ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
    用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
  • パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML518-S 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML518-S

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,112税込1,223
    1個
    翌々日出荷
    パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
    シルバー寸法EM5寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A8寸法B18寸法CΦ8寸法HΦ9寸法J43寸法I14
  • 48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ

    48.6mm パイプジョイント ベース/角型

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    欠品中
    溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • 単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
  • カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品の取付けにペアで使用 軽い部品には1ヶ
  • SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SH-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,790税込1,969
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボスを差込み任意な角度に
  • NG200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    NG200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締めサイズΦ25×51
  • PQ600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PQ600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    水平、側面軸の立ち上げに
    仕様-形状水平穴サイズ40×52×14
  • PG204・PG204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG204・PG204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    他の部品との組み合せ
    仕様-
  • 丸パイプ用ジョイント Elesa

    丸パイプ用ジョイント

    Elesa
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:16Φd16ΦD25寸法E19寸法F44寸法H17締付ねじ2-M5
  • マルパイジョン(同径) フランジ 603 PF603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) フランジ 603 PF603

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:603形状フランジ寸法2-ΦP:Φ4.2Φd10寸法E10寸法G24寸法A20寸法C34締付ねじM4
  • 48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
  • パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    欠品中
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプジョイントシステムパーツ