パイプジョイントシステムパーツ :「単管パイプ 90度」の検索結果
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
アズワン品番65-9319-52
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。