絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 200×300×140(5)
- 303×205×144(1)
- -(1)
ブランド
- ユーボン(1)
- 日東工業(4)
- 河村電器産業(8)
有効深さ(mm)
- 110(5)
基板寸法(mm)
- 210×140
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 157×85(4)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
材質
- 樹脂(13)
色
グレー(7)
ベージュ(8)
グレー・ベージュ
保護等級
- IP33(6)
- IP43(1)
- IP44(4)
- IP55(1)
IP33・IP43・IP44・IP55
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
汎用樹脂製ボックス(P)
ユーボン(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281面当日出荷シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です材質ABS樹脂色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
プラボックス SPN-T
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
プラボックス SPNO-T
河村電器産業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色構造スモークアクリルドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付


プラボックス SPNO
河村電器産業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷耐衝撃に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂構造ABSドア付保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
電話端子収納プラボックス BTO
河村電器産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス
河村電器産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーキー付プラボックス SPNK
河村電器産業¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付


シリンダーキー付プラボックス SPNOK
河村電器産業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス





















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)