絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(586)
  • OKW(196)
  • タカチ電機工業(93)
  • エスコ(83)
  • CAMDENBOSS(62)
  • OKW (ENCLOSURES)(61)
  • 日東工業(58)
  • 摂津金属工業(44)
  • 伊藤電気製作所(44)
  • Pactec(21)
  • 未来工業(15)
  • DELTRON(15)
  • オーム電機[配線パーツ](13)
  • 東洋技研(12)
  • 内外電機(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • オーム電機(7)
  • 三桂製作所(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
材質
  • 樹脂(32)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
511-0900 HAMMOND511-0900HAMMOND
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1599KBK HAMMOND1599KBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCL HAMMONDHammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCLHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 150 mm高さ = 46 mm幅 = 81 mm外形寸法 = 150 x 46 x 81mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591THammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供
材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFSFLBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFSFLBKHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 58 x 150mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SGY HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SGYHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 57 x 110mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USFLBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USFLBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 56mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBTBU HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBTBUHAMMOND
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 28 x 64mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFGY HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFGYHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 58 x 150mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591CF2BK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591CF2BKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 36 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 119 x 36 x 66mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXATBU HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591XXATBUHAMMOND
899税込989
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 99 mm高さ = 20 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 99 x 20 x 51mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:86 mm, 奥行き:34 mm 1599ETSBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:86 mm, 奥行き:34 mm 1599ETSBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 34 mm高さ = 86 mm幅 = 170 mm外形寸法 = 34 x 170 x 86mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1599Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 91 x 57 x 28mm ABS製 ライトグレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 91 x 57 x 28mm ABS製 ライトグレーHAMMOND
839税込923
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 92 mm幅 = 66.22 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 91 x 57 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 58g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 248 x 197 x 121mm スチール グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 248 x 197 x 121mm スチール グレーHAMMOND
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
材質 = スチール奥行き = 281 mm幅 = 197 mm高さ = 121 mm外形寸法 = 248 x 197 x 121 mm, 281 x 197 x 121mm色 = グレーIP保護等級 = IP30シリーズ = 518換気 = ありキャリングハンドル = あり重量 = 2.228kg代表規格 = RoHS粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て
Hammond ケース 電子機器用 197 x 298 x 159mm スチール グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 197 x 298 x 159mm スチール グレーHAMMOND
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
材質 = スチール奥行き = 245 mm幅 = 298 mm高さ = 159 mm外形寸法 = 197 x 298 x 159 mm, 245 x 298 x 159mm色 = グレーIP保護等級 = IP30シリーズ = 518換気 = ありキャリングハンドル = あり重量 = 2.9kg代表規格 = RoHS粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て
Hammond ケース 電子機器用 250 x 160 x 76mm 難燃性ABS グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 250 x 160 x 76mm 難燃性ABS グレーHAMMOND
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 250 mm幅 = 160 mm高さ = 76 mm外形寸法 = 250 x 160 x 76mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1598換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 568g代表規格 = RoHS
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 219 x 121 x 89mm スチール グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 219 x 121 x 89mm スチール グレーHAMMOND
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
材質 = スチール奥行き = 219 mm幅 = 121 mm高さ = 89 mm外形寸法 = 219 x 121 x 89mmケースタイプ = 金属製ケースIP保護等級 = IP30シリーズ = 513換気 = ありキャリングハンドル = なし重量 = 1.127kg代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 180 x 93 x 74mm スチール グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 180 x 93 x 74mm スチール グレーHAMMOND
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
材質 = スチール奥行き = 180 mm幅 = 93 mm高さ = 74 mm外形寸法 = 180 x 93 x 74mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP30シリーズ = 511換気 = ありキャリングハンドル = なし重量 = 634g代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 135 x 76 x 55mm スチール グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 135 x 76 x 55mm スチール グレーHAMMOND
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質 = スチール奥行き = 135 mm幅 = 76 mm高さ = 55 mm外形寸法 = 135 x 76 x 55mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP30シリーズ = 512換気 = ありキャリングハンドル = なし重量 = 408g代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 134 x 135 x 50mm ABS製 グレー HAMMONDHammond ケース 電子機器用 134 x 135 x 50mm ABS製 グレーHAMMOND
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 134 mm幅 = 135 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 134 x 135 x 50mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1598換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 180g
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 66 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 66 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
749税込824
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします
材質ABS樹脂透明青RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ABSケース 140 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ABSケース 140 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 140 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 140 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 66 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 91 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 91 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 91 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂透明青RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレー HAMMONDHammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレーHAMMOND
569税込626
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mm色 = グレーIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 46g代表規格 = RoHSパネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 140 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 140 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 140 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 90g代表規格 = RoHS
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 Black HAMMONDHammond 110 x 75 x 25mm ABS製 BlackHAMMOND
849税込934
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm幅 = 75 mm高さ = 25 mm外形寸法 = 110 x 75 x 25mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 76g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 92 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 92 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
799税込879
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 92 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 92 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 61g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 92 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 92 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
819税込901
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 92 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 92 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 60g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 91 x 66 x 21mm ABS製 Black HAMMONDHammond 91 x 66 x 21mm ABS製 BlackHAMMOND
769税込846
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 91 mm幅 = 66 mm高さ = 21 mm外形寸法 = 91 x 66 x 21mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 56g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 66 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
589税込648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 45g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMONDHammond 66 x 66 x 28mm ABS製 BlackHAMMOND
609税込670
1個
6日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mmケースタイプ = プラスチックケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 50g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒 HAMMONDHammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒HAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 140 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 140 x 66 x 28mm色 = 黒IP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 86g代表規格 = RoHSパネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
519-0920 HAMMOND519-0920HAMMOND
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
519-0910 HAMMOND519-0910HAMMOND
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
518-0920 HAMMOND518-0920HAMMOND
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
518-0910 HAMMOND518-0910HAMMOND
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
515-0950 HAMMOND515-0950HAMMOND
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
515-0920 HAMMOND515-0920HAMMOND
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
515-0910 HAMMOND515-0910HAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
513-0900 HAMMOND513-0900HAMMOND
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
512-0900 HAMMOND512-0900HAMMOND
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス