プラボックス :「汎用ケース」の検索結果
材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。