ウオルボックス(タテ型)未来工業当日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉
色ブラック質量(g)1830有効深さ(mm)140バンド通し穴有ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
ウオルボックス(ヨコ型)未来工業当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
ウォルボックス 屋根付(タテ型)未来工業(18件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
木製基板日東工業税込¥2,198~¥1,998~