プラボックス :「データ収集機器」の検索結果
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用等
材質ABS
色ダークグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。モダンでファッショナブルなデザインです。別売のパネルは、フラットなフロントリヤパネル(VFAP-□□□□FP)、傾斜型のスロープパネル(VFAP-□□07SP)から選択出来ます。別売のスロープパネルは、人間工学的に設計された傾斜角度で使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。
通信、ネットワーク機器をより魅力的な形で提案し、家庭や職場のアイキャッチとなります。卓上型、壁掛型に最適のケースです。下カバー前後に広い凹型の接続部を設け、プラグ・ケーブルなどの装着にご利用いただけます。壁掛けマウントが容易で、外から見えない構造によるスマートな外見です。操作面は凹面(深さ2.5mm)となっており、スイッチやメンブレンシートを保護します。電池ボックスは、単3形が2本、または角形9Vが1本のどちらかをご使用いただけます。スナップメカニズムを装着することにより、左右のサイドカバーが外れないようロックできます。オプションのヒンジ付カバーは、誤操作防止のため操作面の入力部分を覆うことができます。オプションの仕切パネルは、内部を仕切ることができます。ケースの中央部分に電子回路を組み込み、エンドユーザーが現場で壁にマウントするだけの状態で出荷することができ、不用意な接触を防止することができます。接続に際して、中央の電子回路室を開く必要がなく、左右のサイドカバーを嵌め込むだけで機器の設置が完了します。使用用途は、データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
ダテックターミナルは、卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用ケースとして開発された高度な多様性がこのケースの特徴です。操作部は人間工学的に設計された傾斜角度により、操作・読み取りが容易です。組立が容易な構造で、組立やメンテナンスに要する時間とコストを削減します。組立ビスは全てカバートリム内に隠され、外部から見えない構造です。穴開け加工に適した、平面部分を設けています。保護等級は、IP54に適合しています。作業・機械などのデータ収集、入室・保安管理、計測・制御、暖房・空調制御、医療・安全管理等に幅広く使用できます。
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。規格化されたタッチスクリーンの導入が可能です。(詳細はお問い合わせください。)。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。