プラボックス :「LED トラフ」の検索結果
関連キーワード
シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424
アズワン品番67-2205-56
1式
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。