プラボックス :「継ぎ線」の検索結果
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色黒
保護等級IP67
タイプ耐候油性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色ベージュ
保護等級IP67
タイプ耐候性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色ベージュ
保護等級IP67
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
保護等級IP67
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。