9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応線径を変更したい時にご使用ください。
材質シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス 材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分) ライトグレー 使用温度範囲(℃)-30~+75 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) ボディーカラーホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) ボディーカラーホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります