プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズタカチ電機工業61日以内出荷
UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77