58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ汎用タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂 規格IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X 規格CA(CA200、CA-G04) 難燃性V-1 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質スチロール系樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面) 有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 タイプΦ30穴加工 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP55 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59 仕様屋内用 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) タイプ穴加工なし 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス 仕様幅25mm以下のバンド用 セット内容金具2本 取付ねじ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています 材質AAS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) 保護等級IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+PBT樹脂 有効深さ(mm)59 保護等級IP66/67F(穴加工部は除く) 仕様屋内用 タイプΦ22穴加工 穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業PL用取付金具
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質ABS樹脂 規格CA(CA200、CA-G04) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業PCS形プラボックス
RoHS
有効深さ(mm)57 ライトベージュ色(5Y7/1) 間口(mm)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業プラボックス
RoHS
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 質量(kg)5.3 設置場所屋内・屋外兼用
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
ベージュ色(5Y.7.5/1.5) 材質ポリプロピレン樹脂 保護等級IPX3 カバー持上式 板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイボリー色(5Y9/1) 材質スチロール系樹脂 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業コインロック
RoHS
N200番キーによる施錠が可能です。
セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット全機種
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所屋内 扉形式蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東工業接地端子
RoHS
材質 適合機種PL全機種 セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H 材質PC+ABS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP65 難燃性5VB 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1セット(1個)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄、一部ステンレス 適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業ドアストッパー
RoHS
扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。
適合機種FBA、FBA-M、FOK、FOMS セット内容金具、パッキン、取付ねじ 材質本体:鉄、一部ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

日東工業メーターBOX
RoHS
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC 質量(kg)3 規格IP33D 適合電線(mm2)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5 貫通材内径(Φmm)28
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 セット内容取付金具5個、取付ねじ 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業MBS 化粧ボックス
RoHS
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)183 材質スチール トラスコ品番391-9641 質量(kg)7.2 高さ(mm)300 奥行(mm)200 間口(mm)400 寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 材質本体:FRP 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります