隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
封印が可能です。
雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)3
規格IP33D
適合電線(mm2)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)28
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。