プラボックス :「通信機器 ボックス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X 規格CA(CA200、CA-G04) 難燃性V-1 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質スチロール系樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80 付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm) 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所屋内 取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製ボックス
エコ商品
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質FRP樹脂 タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP55 塗装色クリーム(2.5Y9/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 セット内容取付金具5個、取付ねじ 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります