絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(10)
  • AC100~230(1)
  • DC12(1)
  • DC24(3)
使用液
  • 清水(1)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 飲料水(1)
ブランド
  • イワキ(2)
  • エレポン化工機(1)
  • 三相電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(10)
AC100~230(1)
AC200
DC12(1)
DC24(3)
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から27日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(50件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用粘度範囲(mm2/s)使用液:~30許容押込圧(kPa)100以下
マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機マグネットドライブ・シールレスポンプエレポン化工機
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。質量(kg)約7.0回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410モーター全閉外扇型(屋内)材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
マグネットポンプ