マグネットポンプ :「液漏れ」の検索結果

マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(1)
AC200(2)
AC220(1)
エバラポンプ(荏原製作所)NSPB型 マグネットポンプ
軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
用途海水の移送、機械組込用 極数2極 形式全閉外扇形 接続ホース継手 取扱液海水、腐食性液 密度1.1kg/L以下 設置場所屋内 構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含) 構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク 許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2) 液温(℃)0~60(清水)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)NLP型 マグネットポンプ
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。 ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。 どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送 極数2極 形式全閉外扇形 フランジJIS10K形相当 取扱液海水、腐食性液 吸込全揚程(m)-2以内(20℃) 密度1.2kg/L以下 設置場所屋内 構造(羽根車)クロ-ズド 構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク 許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2) 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上 液温(℃)0~60(清水) 三相
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)