マグネットポンプ :「25mm」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(1)
AC220(1)
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送
極数2極
形式全閉外扇形
フランジJIS10K形相当
取扱液海水、腐食性液
吸込全揚程(m)-2以内(20℃)
密度1.2kg/L以下
設置場所屋内
構造(羽根車)クロ-ズド
構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク
許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)
保護方式IP44(屋内)
効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上
液温(℃)0~60(清水)
相三相
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。