マグネットポンプ :「循環ポンプ 小型」の検索結果

マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24(1)
ケーピーエス工業小型キャンドポンプ
エコ商品
DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
用途小型循環ポンプ 型式DCブラシレスキャンドポンプ 質量(g)404 電源(V)DC24 消費電力(W)7.7 揚程(m)1 接続方式ホース 定格流量(L/min)10.5 吸込口径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口径(Φmm)Φ15
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷