絞り込み
ブランド
  • トーケミ
  • タクミナ(37)
  • タカトテクニカ(4)
  • イワキ(2)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
吐出量(L/min)
  • 0.023(2)
  • 0.029(2)
  • 0.035(2)
  • 0.041(2)
  • 0.043(1)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.07(1)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
使用液
  • 薬品・溶剤(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(1)
  • AC100~230(3)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

定量ポンプ :「EPDM」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.023(2)
0.029(2)
0.035(2)
0.041(2)
0.043(1)
0.05(1)
0.065(1)
0.07(1)
0.2(1)
0.24(1)
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプトーケミ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプトーケミ
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式標準タイプ PVDF/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17粘度範囲(mPa・s)0~200最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプトーケミ
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書質量(kg)約2.9最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45
定量ポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら