定量ポンプ :「定量ポンプ」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「吐出量(L/min)」から絞り込む
0.016(1)
0.033(1)
0.06(1)
0.1(2)
0.15(2)
0.18(1)
1(2)
60(2)
100(2)
200(2)
吐出量(L/min)をもっと見る
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)2.8
接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格(IEC)IP65相当
消費電力(W)25
表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)2
機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数単相
ストローク数(回/分)1~200
ストローク長(mm)0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ
材質(本体)PVC
材質(ボール)セラミック
材質(パッキン)Viton
材質(ダイヤフラム)PTFE
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書
材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
寸法(mm)103×177×156
本体質量(kg)2
使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
取扱説明書(0.55MB)
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品説明書
材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
消費電力(W)90
使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
接続口径(Φmm)VP20
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ
付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式
材質接液部:PTFE、ダイヤフラム:PTFE パッキン:PTFE
質量(kg)2.8
規格IP65(IEC)
ストローク数(回/分)1~200
移送可能粘度(mPa・s)100以下
移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品フート弁・説明書
材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
消費電力(W)40
使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
接続口径(Φmm)6×11
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ
付属品フート弁、取付けネジ一式
材質接液部:PVC、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton ボールSUS304
質量(kg)2.8
規格IP65(IEC)
ストローク数(回/分)1~200
移送可能粘度(mPa・s)1000以下
移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。
付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式
材質接液部:アクリル、PCV、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton
質量(kg)2.8
規格IP65(IEC)
ストローク数(回/分)1~200
移送可能粘度(mPa・s)100以下
移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。