定量ポンプ :「回転機」の検索結果

定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途充填機、ランドリー、インクジェットなど 質量(g)780 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツカサ電工チューブポンプ Hタイプ
エコ商品
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など 材質(チューブ)オレフィンチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツカサ電工ポータブルチューブポンプ
エコ商品
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン 機能オプションカレンダー機能 運転方式手動可、自動可 使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ) 回転方向右/左可変 回転数可変 回転数測定範囲5~390rpm 電源(DC-V)24 ローラー数2 ポンプヘッドDタイプ 材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします) 材質(継手)PP RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷