絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
反射/蓄光テープ・反射板とは、太陽や照明の光を蓄光・反射させ、工事箇所や危険箇所の注意を促すための安全用品です。蓄光テープは蛍光テープの一種で、燐光と言われる現象により吸収した光を時間をかけて発光させます。反射板はリフレクターなどとも呼ばれ、入射した光を反射あるいは乱反射させることで、周囲に危険・注意箇所を表示します。さらにテープやマグネットタイプ、リストバンド型など様々な形状があり、用途によって使い分けることができます。
429件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフアイ 縁石用(NR4F) 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用(NR4F)大塚刷毛製造
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度マイクロプリズム型反射シート グリーンクロス高輝度マイクロプリズム型反射シートグリーンクロス
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品幅(mm)1220質量(kg)30耐候性10年(垂直面での暴露)巻取長さ(m)47.5NETIS番号KT-190049
高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」エルティーアイ
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷から9日以内出荷
「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分)材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤
蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン日東エルマテリアル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。
用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
シャインテープ(帯状視線誘導線) トーグ安全工業シャインテープ(帯状視線誘導線)トーグ安全工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
4日以内出荷
材質(表面)アクリル、(本体)ABS樹脂
横ビーム取付用デリニェーター 積水樹脂横ビーム取付用デリニェーター積水樹脂
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷
横断防止柵など横ビームへ簡単に取付け可能なΦ100のデリニェーターです。
用途コーナー部などの線形標示
Uボンド 積水樹脂Uボンド積水樹脂
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
エッジポインタT-2の接着用ボンド
用途接着施工の際に用います。質量(kg)0.58
セイフティライトS型 積水樹脂セイフティライトS型積水樹脂
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
用途中央分離帯の注意喚起設置方式Φ60.5 既存支柱用
反射体付蓄光鋲 吾妻商会(AZUMA)反射体付蓄光鋲吾妻商会(AZUMA)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
薄型蓄光鋲です。夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。蓄光機能はJIS Z 9298 Ⅱ類を有しています。前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。
用途屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。厚さ(mm)11直径(Φmm)蓄光部:75質量(g)85寸法(Φmm)鋲:110発光色グリーン材質(反射板)プリズム型反射シート接着剤使用量(g)50
1000x290x60mm連結ブロック エスコ1000x290x60mm連結ブロックエスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
縁石貼付シート型誘導標 吾妻商会(AZUMA)縁石貼付シート型誘導標吾妻商会(AZUMA)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。
用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。寸法(mm)350×600表面処理透明アンチスキッドフィルム材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
蓄光反射リフレクター WAKI(和気産業)蓄光反射リフレクターWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ライトを反射して光る機能+日中光を蓄えて自ら光る蓄光機能でダブルの効果。明かりを持っていない、歩行者に対しても夜間の危険な箇所の注意喚起ができます。
用途外壁、塀、ポール、門扉、柵などに。材質台座・ABS樹脂 反射板・アクリル樹脂 両面テープ・アクリルフォーム
キングライト コンクリート埋め込み式(コン中式) カシムラキングライト コンクリート埋め込み式(コン中式)カシムラ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付
キングライト ベースプレート式(ベース式) カシムラキングライト ベースプレート式(ベース式)カシムラ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、取付ベース金具付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、(取付ベース金具)溶融亜鉛メッキ処理□140 H70
デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業デリネーター(バンド取付式 Φ80レンズ 両面反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400仕様【反射面】両面角度付
デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射)倉本産業
6,888税込7,577
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 片面反射)倉本産業
6,498税込7,148
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)60.5
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
レンズ径(Φmm)100仕様【反射面】両面平行支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 両面角度付反射)倉本産業
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 片面反射)倉本産業
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
スマートマーカー 積水樹脂スマートマーカー積水樹脂
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。材質アルミニウム合金高さ(mm)15直径(mm)115
フリーデリ 積水樹脂フリーデリ積水樹脂
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
弾性小型反射体 支柱や縁石に簡単設置可能
用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ウレタン樹脂幅(mm)142高さ(mm)79
アローライト 積水樹脂アローライト積水樹脂
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
矢印型の高輝度反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。材質アルミニウム合金1.2mm幅(mm)400高さ(mm)510
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様) 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)吾妻商会(AZUMA)
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷
縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ) ユニット蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ)ユニット
5,798税込6,378
1巻
翌々日出荷
さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです。安全箇所表示としても使用できます。
用途各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです。緑×白材質樹脂加工布
蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ) 布製 ユニット蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ) 布製ユニット
5,798税込6,378
1巻
翌々日出荷
蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩行に最適です。
用途一般ビル、工場内外の階段等バス、フォークリフト、航空機のステップ及び駅のホーム等建設現場など高所作業の足場ビル出入口、工作機械廻りなどの危険な床面その他。水や油で滑りやすい箇所に。黄×黒、蛍光材質布製テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.69
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
6,598税込7,258
1個ほか
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
24,980税込27,478
1箱(6個)
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)カーゲート(遮断機)用反射板吾妻商会(AZUMA)
16,980税込18,678
1箱(4個)
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
用途一般道他(コンクリート基礎式)仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
セーフティーブライト(縁石用) 倉本産業セーフティーブライト(縁石用)倉本産業
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
縁石・側壁・ガードレールなどへの設置が可能な製品デザイン。高輝度・大型LED(20,000mcd・Φ10mm)を搭載。抜群の視認性を確保。
用途一般道他(縁石用)発光色仕様【発光箇所】片面発光材質(本体)ポリカーボネート樹脂
セーフティーブライト(交差点用) 倉本産業セーフティーブライト(交差点用)倉本産業
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
設置高5mmを実現した薄型設計 変則交差点にも対応した設計
用途一般道他(交差点用)仕様【発光箇所】8面発光材質(本体)アルミ合金寸法(Φ×高さH)(mm)250×95.5
反射/蓄光テープ・反射板