コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。 材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系 厚さ(mm)2 幅(mm)50 質量(g)10 長さ(m)0.13 取付け方法貼付タイプ
1袋
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。
用途カッティングクッション 材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし) 長さ(m)1000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
厚さ(mm)2 長さ(mm)1000
1本
70 税込77
翌々日出荷

日東エルマテリアルトラベニヤ
エコ商品
プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。薄く軽く加工が容易です。 カッターナイフで切断可能です。 中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。 色は黄/黒です。緑/白タイプはシマベニヤとなります。
用途養生用パネル。 危険表示用パネル。 形状平型 イエロー×ブラック 厚さ(mm)2 トラスコ品番332-4451 種別貼付タイプ 幅(mm)900 質量(g)720 長さ(m)2 質量(g/枚)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
17日以内出荷

粘着付。
材質EPDMゴム 長さ(mm)450 厚さ(mm)2 ブラック 外幅(mm)20×9 内幅(mm)17×7
1個(5個)
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個(5個)
1,650 税込1,815
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)