29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。 両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
透明 材質軟質プラスチック 仕様両面テープ付 トラスコ品番737-7193 寸法(mm)一辺28三角×24厚(内寸)
1組(2個)
449 税込494
当日出荷

ハサミ等で自由にカットできます。改修工事等の一時的な危険個所表示が必要な場所に最適です。
厚さ(mm)0.8 材質マグネット トラ
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。 材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工) タイプ無反射タイプ
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫、工場内での資材の移動時や、機械室などでの作業時の各種機器類との接触による事故を未然に防ぐことができます。やわらかな発泡ゴム製で、衝撃吸収性にすぐれています。機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された各種機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱などのコーナーに取り付けてご利用ください
用途コーナー用、台車や壁面などへの取り付けに最適な保護クッションです 材質NBR(発泡ゴム)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

看板カバー ユニット 動画あり
ユニット看板カバー
材質ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ) 付属品ナイロンバンド2本、上部ゴムバンド付 使用方法上部の折り返し部を看板の上から被せて取付けます。下部のハトメと看板の脚部をナイロンバンドで固定します。標識をポケットの下から差込み、標識押えで固定します。 ハトメ数(下部)2
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミで自由にカットできるコーナー用反射クッションです。
用途コーナー用クッションです。 材質PVCPU発泡体
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。 トラスコ品番743-5975 材質エラストマー樹脂 寸法(mm)61×450×47 質量(g)600
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。 トラスコ品番743-5967 材質エラストマー樹脂 寸法(mm)61×300×47 質量(g)400
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい 厚さ(mm)15 材質PVC、PE発泡体 黄黒 幅(mm)300 長さ(m)0.3
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1セット(3本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事看板の外周を養生するソフトカバーです
用途道路工事を行う際の設置に最適です 材質発泡ポリエチレン 取付け方法粘着テープ固定
1組
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。 トラスコ品番743-5983 材質エラストマー樹脂 寸法(mm)61×1000×47 質量(kg)1.3
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

危険表示と衝撃防止の2役。プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。4分割にカット可能。
材質PVC(裏面クッション材/PE発泡体)、裏面:糊加工 寸法(mm)2000×320×5.3厚
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いトラクッションです。ハサミで簡単にカットできます
用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です 厚さ(mm)8 黄黒 長さ(m)1
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。 駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。 メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質PVCPE発泡体 寸法(mm)342.5×610×15 質量(g)250
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射シートとV溝加工を施したポリエチレン発泡体の組み合わせによりコーナー部にフィット。粗面への接着性に優れています。独自のV溝加工でまっすぐキレイに折り曲げることができ、コーナー部にもきっちり密着できます。発泡体の反発による剥がれがありません。
材質裏面アルミ粘着シート付ポリエチレン発泡体 寸法(mm)2000×240×6
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。 付属品上部断面用キャップ付 材質軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り) 寸法(mm)50×50×1000 質量(kg)1.2 トラスコ品番744-6870 形状L字型
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

単管パイプの手すりを利用する場合に便利なグリップクッションです。
用途工事現場での単管手すりのグリップに。 トラスコ品番286-9479 材質NBR(発泡ゴム) 質量(g)160 長さ(m)0.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)53
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ユニットトラシート
暗がりでもライトを反射させます。 鋏で自由にカット可能。
反射部:黄 材質ユニビニール 厚さ(mm)0.5 トラスコ品番741-7667 寸法(mm)100×600
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

柔らかな発泡ゴム製で衝撃吸収性に優れています。 機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱等のコーナーに取付けてご利用下さい。
黄×黒 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)18 仕様色幅:70mm 寸法(mm)50×50×900L サイズ 質量(g)320 内幅(mm)(一辺)32
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニット安心ガード
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質特殊エラストマー(弾性プラスチック) 付属品固定用ビス10本
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットトラロール
ロール式で必要な分をハサミ等でカットして使用できます。 最長で10m分の危険表示と衝撃防止をする事ができます。
厚さ(mm)5 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 幅(mm)200 質量(g)580 1巻長さ(m)10 トラ
1巻
7,898 税込8,688
当日出荷

10mm厚の頼れるカバー!
材質ポリエチレン発泡体100mm厚、(表面)ポリエチレンフィルム 寸法(mm)69Φ×1000 内径(Φmm)49
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC(クッション材PE発泡体、裏面糊加工、ハトメ穴12) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1600×200×6
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)