コーナーガード・クッション :「樹脂 車止め」の検索結果

コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状K型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)2000 高さH(mm)100 質量(kg/m)7.2 幅W(mm)150 ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100 下穴径d(Φmm)5-20×34 主材質熱可塑性エラストマー 推奨取付ボルトM16 高さh(mm)63 上穴径D(Φmm)40
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)