商品豆知識
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8
付属品両面テープ
トラスコ品番473-9787
長さ(mm)450
幅(mm)50
質量(g)371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)15
材質軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)110
取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)215
長さ(mm)400
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)10
色黒
長さ(m)2.4
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-6565V
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチール
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
長さ(mm)2000
取付穴数5
穴タイプ長穴
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途衝撃吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
長さ(mm)400
幅(mm)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!
コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ
モノタロウ
¥369
税込¥406
テーブル、机、タンス、棚板の角などに取り付けてぶつかった時の衝撃をやわらげます。
用途室内用です。付属の両面テープをカットして商品の内側面に貼り付けてから取付してください。
色クリア
材質軟質塩ビ
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
壁面の保護や振動吸収材として最適。
形状平型
材質NBR(発泡ゴム)
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×4
材質NBR
形状コーナー用
寸法(mm)30×50×10
色白
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます
目につきやすいトラ柄での注意喚起します
クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
色黄×黒
材質NBR発泡体
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色透明
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)430
使用後の手入方法水洗い
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に
自動車やフォークリフトのすり傷防止など
色イエロー×ブラック
幅(mm)200
長さ(m)10
厚さ(mm)5
質量(g)580
トラスコ品番377-7529
形状平型
基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。
衝突時の衝撃をやわらげます。
構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。
取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用
色クリア
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)最大約8
付属品両面テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
1セット(4個)
¥329
税込¥362
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。
色ブラウン
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)400
粘着剤アクリル系
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。
長さ(m)1
質量(g)460
幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55
材質ポリウレタン
形状L字型
取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
クッション材に粘着材がついたタイプです。
危険標示にクッション機能をプラス。
どこでも貼れる万能クッション。
裏面に片面粘着がついております。
用途駐車場や工事現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に。
形状平型
色黄×黒(無反射)
材質発泡ウレタン(グレー)
厚さ(mm)5
幅(mm)100
長さ(m)1
粘着剤アクリル系
裏面粘着材付
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様先端R形状
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)
寸法(mm)100×1050
質量(kg)約2.75
1セット(2枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。
弾力性、耐摩耗性に優れています。
三方向の角の衝撃対策が行えます。
用途景観を気にされる角など。
色クリア
材質PVC
トラスコ品番822-0054
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)6
幅(mm)24
質量(g)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)2000
形状平型
幅(mm)30
厚さ(mm)3.5
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)9×30
内幅(mm)2
質量(kg)1.65
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
直角以外の角度にも対応!。ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途安全対策に
付属品専用両面テープ
材質PVC、専用両面テープ
長さ(mm)2000
色クリア
粘着剤アクリル系
人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。
用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。
材質PVC
形状コーナー用
使用温度(℃)-10~50
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。
安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます
オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保
色イエロー×ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)7.7
取付け方法設置タイプ
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
コーナーガード・クッション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。