カテゴリ
絞り込み
形状

L字型(4)

かまぼこ型(4)

コーナー用(1)

パイプ(1)

平型(7)
材質
- ウレタン(5)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(7)
- ゴム(1)
- ニトリルゴム(NBR)(15)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 塩ビ(PVC)(9)
厚さ(mm)
- 8
- 0.92(6)
- 1(10)
- 2(8)
- 3(25)
- 4(45)
- 5(50)
- 6(69)
- 7(8)
- 9(55)
- 10(37)
- 12(16)
- 13(8)
- 14(13)
- 15(11)
- 16(26)
- 18(36)
- 20(16)
- 26(10)
- 30(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(10)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(4)
グレー(8)
ブラウン(5)
ブラック(14)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
白×緑(2)
白×赤(1)
黒×黄(11)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- エスコ(18)
- エムエフ(3)
- カーボーイ(3)
- スリーエッチ(3)
- ナカ工業(1)
- ユニット(1)
- 信栄物産(1)
- 光(9)
- 日大工業(1)
- 日本緑十字社(2)
- 日東エルマテリアル(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
商品豆知識

トラクッション 平板タイプ
日本緑十字社(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。付属品接着剤付材質発泡ウレタン長さ(m)1


L型プロテクター 貼付タイプ
光(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)


NEWトラクッション
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷から翌日出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
D型ゴム40×26×450
光(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐摩耗性に優れています。用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材にトラスコ品番473-9795材質EPDM長さ(mm)450形状D型厚さ(mm)8色黒質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)




安心クッション(平型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状平型幅(mm)55厚さ(mm)8質量(g)90長さ(m)0.89取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
アングル型ゴム50×50×450mm
光(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)371


安心クッション 平型
カーボーイ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷壁面の保護や振動吸収材として最適。材質NBR(発泡ゴム)形状平型幅(mm)55厚さ(mm)8質量(g)90長さ(m)0.89RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク保護カバー(強力マグネット付)
スリーエッチ(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(2枚)当日出荷から3日以内出荷ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。厚さ(mm)8寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
コーナーキャップ 安全透明
(4件のレビュー)¥269税込¥2961セット(4個)当日出荷机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。用途机や角のある対象物用付属品両面テープ材質軟質塩ビ厚さ(mm)最大約8色クリア寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20





柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35
ナカ工業¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4


安心クッション平型
カーボーイ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。用途壁面の保護や振動吸収材として材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)55厚さ(mm)8質量(g)90取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
セーフティクッション(コーナー用 溝付)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8色イエロー×ブラック長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。厚さ(mm)8色白タイプラフトップ寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000アズワン品番64-5128-93


コーナースポンジ アングル
光(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます 壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください材質発泡ラバー(NBR)長さ(mm)1820厚さ(mm)8寸法(mm)27×27
L型角養生材
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(2本)翌々日出荷発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。用途出隅、什器の角などの突出している部分に。トラスコ品番482-0282材質ポリエチレン(PE)形状L字型幅(mm)50厚さ(mm)8色オレンジ質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7


ウェーブクッション 大
カーボーイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷大きなウェーブ形状!。クッション性が高く弾力のある触感!。ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。用途安全対策に付属品専用両面テープ材質本体/発砲ゴム(NBR)長さ(mm)2000幅(mm)約80厚さ(mm)約8粘着剤専用両面テープ/アクリル系
70x70 x 30mm コーナーガード(黄)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。用途コーナーの保護・安全対策にエスコ品番EA983FJ-111材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30色イエロー質量(g)13
NEWトラクッション(マグネットタイプ)
日東エルマテリアル¥5,298~税込¥5,828~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 両端マグネット付きの無反射タイプです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など色黄/黒長さ(m)0.5
70x70 x 30mm コーナーガード(黒)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-113材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13色ブラック
コーナーガード
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷コーナーの保護・キズ防止に。材質NBRスポンジ(発泡ラバー)、粘着付厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30色ブラウン質量(g)13内幅(mm)67×67
コーナーガード
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。材質NBRスポンジ(発泡ラバー)厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30色グリーン質量(g)13内幅(mm)67×67


セーフティクッション(コーナー用 溝付)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途壁面、角など。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)8材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)0.91
70x70 x 30mm コーナーガード(灰)
エスコ¥340税込¥3741個欠品中用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-112材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13色グレー


単管クッション8mm厚
日大工業¥349税込¥3841枚翌々日出荷工事現場等の危険個所の注意喚起に使用します。巻きつけるだけで設置が簡単です。両面テープ付きで固定が楽に出来ます。養生テープを使用すると角等色々な場所での使用が可能です。用途単管保護材。材質フィルム:ポリプロピレン/緩衝材:ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(mm)240×500
65x65x 500mm コーナーガード(アイボリー)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個当日出荷材質軟質塩ビ長さ(mm)500厚さ(mm)8寸法(mm)内幅:57×57、外幅:65×65色アイボリー
200x1000x8mm 反射トラクッション
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)8シマ幅(mm)45
トラクッション
ユニット¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から3日以内出荷衝撃に強いトラクッションです。ハサミで簡単にカットできます用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です厚さ(mm)8色黄黒長さ(m)1
35×35×1000mm コーナーガード(黄)
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。用途ガレージのコーナー、建物の柱などに付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-201材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8寸法(mm)35×35×1000色レモンイエロー
50x50x 450mm コーナーガード(粘着付)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷アングル型コーナーガード。用途コーナーの保護・キズ防止に仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-15材質EPDMゴム厚さ(mm)8寸法(mm)50×50×450(L)色ブラック
27x27x1820mm スポンジコーナーガード(茶)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷用途コーナーの保護・キズ防止に付属品粘着テープエスコ品番EA983FJ-101材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)27×27×1820(L)色茶質量(g)180
55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。エスコ品番EA983FE-91T材質NBR(発泡ゴム)形状平型厚さ(mm)8色ブラック×イエロー質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890![100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-140213-02.jpg)
100x8mm [1m]トラクッション[無反射型]
エスコ(1件のレビュー)¥815税込¥8971個当日出荷建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。仕様粘着式(はく離紙付)エスコ品番EA983FH-108材質PEフィルム+クッション材形状平型幅(mm)100厚さ(mm)8長さ(m)1
フォーク保護カバー 突起タイプ
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781セット(2枚)当日出荷マグネットラバー付ですので装着が簡単です。搬送物を傷めません。用途フォークリフト用トラスコ品番808-7013厚さ(mm)8縦(mm)100横(mm)1000











































![100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-140213-02.jpg)