赤ワシマグネット スタンダードタイプアトムリビンテック11日以内出荷
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14寸法L1(mm)60寸法L2(mm)44寸法L3(mm)20.5寸法P(mm)51.5寸法W1(mm)20寸法W2(mm)12.5寸法a(mm)35.5寸法h(mm)2.5付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)色白サイズ大W材質(本体)PE磁力45.1N(4.6kgf)
キャッチアトムリビンテック5日以内出荷から10日以内出荷
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498