マグネットキャッチ :「2mm 皿ねじ」の検索結果
マグネットキャッチは、戸棚やキャビネットなどの家具の扉周りに使用される建具金具です。磁力によって扉や蓋などを正常な位置で保持し、風圧などによる自然な開閉を防ぎます。軽く押すだけで開き、押しつけるだけで閉まるのが特徴で、ハンドルもつまみも必要としないため、家具などのデザインがすっきりしたものになり、省スペース。形状や大きさに様々な種類があるほか、磁力による吸着ではなくローラーで挟み込むローラーキャッチもあるなど、必要な環境、用途に応じて好みのものを選ぶことができます。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
エコノミーでスタンダードなタイプ。4種類のサイズが揃っています。
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)44
寸法L3(mm)20.5
寸法P(mm)51.5
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)12.5
寸法a(mm)35.5
寸法h(mm)2.5
付属品【本体】+丸木ねじ(3.1×16)【ストライク】+皿木ねじ(2.4×13)×1本
材質ストライク/鋼(仕上/クロメート)
色白
サイズ大W
材質(本体)PE
磁力45.1N(4.6kgf)
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
色茶
推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。