マグネットキャッチ :「建具」の検索結果
関連キーワード
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)53
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)23.5
吸着力(N[kgf])23.5(2.4)
取付け方法面付タイプ
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13
材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)11
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
質量(g)10
種類標準タイプ
吸着力(N)78.4
吸着力(N[kgf])78.4[8]
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色ブラウン
高さ(mm)18
材質(本体)ポリエチレン(PE)
質量(g)40
種類標準タイプ
吸着力(N[kgf])19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
吸着力(N)15.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
本体が金属製のため、高強度です。
ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。
難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。
マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)160
吸着力(N)29.4
仕上焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り付けできます。
用途各種産業機器用。
材質ABS樹脂
全長(mm)24.2
タイプ受座なし
種類標準タイプ
適合板厚(mm)0.5
吸着力(N)12.7
引張強度(N)12.7
付加機能ワンタッチ取付
高さ5mmの薄型タイプです。
用途各種産業機器用。
材質POM、色:ホワイト、ネオジウム
幅(mm)6.7
厚さ(mm)4.8
全長(mm)45
色ホワイト
種類標準タイプ
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)39.8
吸着力(N)69
引張強度(N)69
付加機能ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
用途各種産業機器用。
トラスコ品番132-4068
材質ABS樹脂
幅(mm)10.5
全長(mm)64
色ホワイト
高さ(mm)14
適合板厚(mm)0.5~2.0
吸着力(N)54.9
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
HT-MSG62型受座用パッキンです。
適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。
非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
本体は面付けタイプで、インセット扉、かぶせ扉のどちらにも使えます。
ステンレスカバー付で優美なデザインです。
吸着力(N)10.8
質量(g)28.5
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)
アズワン品番64-6787-32
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。木用
仕様●プッシュ式●この製品は別売の専用受座です。本体は別途ご購入下さい。●原産国:日本●コード番号:225-6726
アズワン品番67-2308-96
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
UV接着用のマグネットキャッチです。
本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
保持力(N)20
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。